調光の可否可
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)7.5
容量(VA)14
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)40
従来光源白熱灯60W相当
取付場所直付・埋込兼用
材質灯具:鋼管 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒サテン塗装/灯具:アクリル 透明(シボ加工)/カバー:ガラス 透明
調光方式位相調光
高さ調節吊高さ調節可能
仕様Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)175
高さ(mm)400
埋め込み深さ(mm)56
光源色電球色
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
埋込穴(Φmm)85
調光率(%)5〜100