DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/スイッチ・リモコン・調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63733347
品番
DP-37154E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED専用
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
容量(VA)
容量300
色(本体)
白