※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材種
1225
注文コード
63734434
品番
C2I-H2N-0500-0004-GF
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
1225
切刃数
2