間接照明用器具/調光/ひゃくまる君

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63736025 品番DSY-4518AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(横向)

色温度(K)3500 消費電力(W)23 容量(VA)24 エネルギー消費効率(Lm/W)61.3 タイプL=913mmタイプ 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 長さ(mm)913 幅(mm)100 本体:白 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色温白色 連結数〜15台 光束(Lm)1410 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
シーンコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする