DSL-4780YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63737924

DSL-4780YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63737924 DSL-4780YB 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63737924

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63737924 品番DSL-4780YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 消費電力(W)8 容量(VA)13 エネルギー消費効率(Lm/W)85 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明 配光角度(°)配光角:30 グリーン購入法適合 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾65 高95 出135 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 光色電球色 定格光束(Lm)680 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63737924 DSL-4780YB 65945513 DSL-4780YB スポットライト DAIKO(大光電機) スポットライト DAIKO(大光電機) 1個 6,690 税込7,359 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする