部品・ランプ/逆位相制御 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740243 品番DP-39674G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100専用 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18 色(本体)シルバー 材質プラスチック シルバー塗装 仕様LED専用 スイッチ3路オフライトスイッチ付 適合LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 容量(VA)容量300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740243 DP-39674G 58703989 DP-39674GE LED専用調光器 DAIKO(大光電機) LED専用調光器 DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする