4x16 ステン(+)スリムヘッドAタッピング コノエ 63741914

※商品画像

4x16 ステン(+)スリムヘッドAタッピング コノエ 63741914
4x16 ステン(+)スリムヘッドAタッピング コノエ 63741914

ステン(+)スリムヘッドAタッピング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
首下長(mm)16
内容量1箱(500本)注文コード63741914品番4x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。

用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2呼び径4頭部径(Φmm)8首下長(mm)16頭部高さ(mm)0.9穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする