メインスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742079 品番RS-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)

寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ10mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63742079
2022-09-09
用途:
長期間使用しない車に
カスタムショップ舞太郎 様

土台のあるRS-2と間違って購入しました。謙遜なく使えます。
土台が無い分安くてもイイような気がしますが同じ価格です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする