メインスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742088 品番RS-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
RS-1との違いは取り付け方法が異なります。
付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。

付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ10×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63742088
2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
農・林・水産業

しっかりした作りで、操作性も良くイメージ通りの取り付けが出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする