WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振パット
筋ゴムロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63742684
品番
SJ03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
筋形状で振動吸収します。
用途
洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
スベリ止め防止に。
材質
SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
64-8270-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電気絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。