CC-LinkIEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル(屋外用補強LAPシース)(SCコネクタ⇔FCコネクタ)(光コード数6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63752746 品番DFC-QGSCFC-FDL61(15M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ケーブル(GI G50/125タイプ) 屋外用(補強)LAPシース】
「CC-Link協会」推奨試験に合格の光ファイバーケーブルです。

ケーブル長(m)15 芯数6 コネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ 使用場所屋外用 ファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ タイプ補強タイプ 適合品番三菱電機システムサービス製「QG-G50-6C-15M-DL-SF」相当品。※保護ホルダは付属していません コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする