LS2-3620-PT ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業 63761285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(m)30管の呼び(サヤフレキ2)36、(架橋ポリエチレン管)20タイプ給湯用注文コード63761285品番LS2-3620-PT
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。

材質架橋ポリエチレン管JIS長さ(m)30ピンクタイプ給湯用内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25外径(Φmm)(サヤフレキ2)42、(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15管の呼び(サヤフレキ2)36、(架橋ポリエチレン管)20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする