曜日別特売
VO2-0707M-E ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業 63784848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個管の呼び7×2種別信号線有注文コード63784848品番VO2-0707M-E
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。

種別信号線有内径(Φmm)6.8±0.25肉厚(mm)1.60±0.20外径(Φmm)10.0±0.15管の呼び7×2
注意
※薬品注意。
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有する物ではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする