※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF0CPJ1-M4 TiNコーティングロールタップ”コロタップ400”(メートルねじ用) サンドビック 63785988 EF0CPJ1-M4 TiNコーティングロールタップ”コロタップ400”(メートルねじ用) サンドビック 63785988

TiNコーティングロールタップ”コロタップ400”(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63785988 品番EF0CPJ1-M4
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
切りくずを出さない転造タップです。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。

用途
止まり穴および通り穴加工用。
被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする