EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63786416 品番DILC-EIPY-RR(20M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,244
販売価格(税別)
12,040
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。
EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。

性能(屈曲性能)固定用 電線抱合範囲AWG(#)26(撚り線)×4P コネクタシールド付きRJ-45プラグ シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組 概略質量(g/m)45 シース色空色 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.0 伝送距離(m)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする