EXJ ハーネス用ランヤード 130kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63786897 品番 HL-ERW-130
参考基準価格(税別)¥27,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。
内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。

ストラップ:レッド&ブラック 質量(g)約1170 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-8552-18 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする