※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX0CPJ1-M6 TiNコーティングスパイラルタップ”コロタップ300”(メートルねじ用) サンドビック 63787327 EX0CPJ1-M6 TiNコーティングスパイラルタップ”コロタップ300”(メートルねじ用) サンドビック 63787327 EX0CPJ1-M6 TiNコーティングスパイラルタップ”コロタップ300”(メートルねじ用) サンドビック 63787327

TiNコーティングスパイラルタップ”コロタップ300”(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63787327 品番EX0CPJ1-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。

用途
止まり穴加工用。
被削材:鋼。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする