CNGA120412S02030H 80°菱形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック 63791195 CNGA120412S02030H 80°菱形ネガチップ T-Max P 7115 サンドビック 63791195

80°菱形ネガチップ T-Max P 7115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)1.2 切刃長さ(mm)2.42 注文コード63791195 品番CNGA120412S02030H
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はコーナーR・切刃長さ11種類から選べます 他の種類を見る

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.42 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.2 母材CBN 材種7115 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする