ツーリングワゴンスーパーワゴンタイプ(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 注文コード63791684 品番EMR-S22RBRAD
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は間口など8種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーに高さをもたせ、上向きではなく下向きにも収納可能。より安全に収納・保管することができます。

均等荷重(kg)150 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在ストッパー付2個、固定2個 材質(車輪)ゴム車 ダークグレー 質量(kg)25 ストッパーあり ホルダー数AS-50×24個 棚ピッチ(mm)(中棚)50 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする