SCR-M400EBSX サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792409 SCR-M400EBSX サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792409 SCR-M400EBSX サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792409 SCR-M400EBSX サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792409

サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10台) 荷台寸法(mm)500×370 荷台寸法(幅)(mm)370 荷台寸法(奥行)(mm)500 注文コード63792409 品番SCR-M400EBSX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,960 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は荷台寸法・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!

荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)118 質量(kg)2(1台当り) ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー車 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付2個、無2個) 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-9499-86 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×390×118 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75872537
2023-07-05
用途:
イベント用液晶モニターケースの移動運搬用
その他業種

55インチモニターの移動用に、合板とキャスターで自作しようとしましたが、パーツ代と製作の手間を考えると、この製品の購入は最適でした。軽量で移動が静かです。縦横に接続できるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする