アルミフラットキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63792549 品番 SUC-43FAL
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!

荷台寸法(mm)300×450 床面高さ(mm)84 質量(kg)1.4 車輪径(Φmm)65 材質(本体)A5052-H32 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)300 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-9500-01 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、無害無臭で衛生的 荷台寸法(奥行)(mm)450 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする