サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
アルミフラットキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792558
品番
SUC-64FAL
参考基準価格(税別)
¥16,290
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
荷台寸法(mm)
450×650
床面高さ(mm)
84
質量(kg)
2.1
車輪径(Φmm)
65
材質(本体)
A5052-H32
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
450
材質(車輪・金具)
スチール
アズワン品番
64-9500-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超軽量、無害無臭で衛生的
荷台寸法(奥行)(mm)
650
材質(荷台)
アルミ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500