※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP1CPJ2-M8X1 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) サンドビック 63795106 EP1CPJ2-M8X1 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) サンドビック 63795106

TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63795106 品番EP1CPJ2-M8X1
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,419
販売価格(税別)
4,017
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易

用途
通り穴加工用。
被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする