床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(kW)0.5 電源(V)単相100 注文コード63795209 品番ESN06ARN105D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は消費電力・電源など136種類から選べます 他の種類を見る

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

電源(V)単相100 寸法(mm)W175×D290×H394 タイマーなし 消費電力(kW)0.5 満水時質量(kg)13 用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 仕様出湯タイプ:通常タイプ(約30℃〜75℃) 貯湯量(L):6 配管向き:右 沸き上がり時間(分):51
注意
※設定温度:30〜75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63795209 ESN06ARN105D0 21436049 ESN06ARN105E0 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック 1台 69,980 税込76,978 後継品はこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする