日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(kW)
1.1
電源(V)
単相100
注文コード
63797966
品番
ESD20BLX111D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥339,000
この商品は
消費電力・電源
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
出湯温度(℃)
熱湯口(92)・給湯口(約50)
電源(V)
単相100
寸法(mm)
W308×D375×H411
タイマー
あり
消費電力(kW)
1.1
満水時質量(kg)
31
用途
貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。
仕様
貯湯量(L):20 配管向き:左 沸き上がり時間(分):98
注意
※設定温度:60〜92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
商品説明動画
熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63797966
ESD20BLX111D0
21438806
ESD20BLX111E0
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
日本イトミック
1台
¥
229,800
税込
¥
252,780
後継品はこちら