床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(kW)2 電源(V)単相200 注文コード63798045 品番ESD20BRX220D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥339,000
この商品は消費電力・電源など108種類から選べます 他の種類を見る

密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ

出湯温度(℃)熱湯口(92)・給湯口(約50) 電源(V)単相200 寸法(mm)W308×D375×H411 タイマーあり 消費電力(kW)2 満水時質量(kg)31 用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 仕様貯湯量(L):20 配管向き:右 沸き上がり時間(分):54
注意
※設定温度:60〜92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

商品説明動画

熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63798045 ESD20BRX220D0 21438885 ESD20BRX220E0 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 1台 229,800 税込252,780 後継品はこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする