調理台型 飲用・洗い物両用 貯湯式電気給湯器 ES-DWUBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63799007 品番ES-50DWUB-LC(6)/800H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

飲用可能な電気給湯器を組み込んだ調理台ユニット。ES-DWUBシリーズ

出湯温度(℃)飲用給湯口(約95)・混合湯給湯口(約50) 電源(V)単相200 寸法(mm)W450×D550×H800 タイマーあり 消費電力(kW)3.1 天板高さH(mm)800(事前に寸法ご確認下さい。) 満水時質量(kg)88 用途既存の流し台にぴったり。高さも選べる給湯器組込調理台ユニット。 仕様貯湯量(L):50 配管取出し口:背面 沸き上がり時間(分):91
注意
※設定温度:40〜95℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ES-DWUBは本体を壁面に固定する「背面固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする