※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 100シリーズ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
対応板厚(mm)
2.4用
注文コード
63802263
品番
100-24-W-4
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
対応板厚・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
15
対応板厚(mm)
2.4用
色
白
質量(g)
1520
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応