midi LOGGER GL2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63809543 品番GL2000校正パック(GL2000-GKP付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力
[DC駆動・電源+24V時]LCD ON時:約0.5A(電池パック充電中:約0.81A)、スクリーンセーバ起動時:約0.43V(電池パック充電中:約0.76A)
[DC駆動・電源+12V時]LCD ON 時:約1A(電池パック充電不可)、スクリーンセーバ起動時:約0.85A(電池パック充電不可)
[DC駆動・電源+8.5V時]LCD ON 時:約1.46A(電池パック充電不可)、スクリーンセーバ起動時:約1.22A(電池パック充電不可)
付属品ACアダプタ・フェライトコア(各ケーブル取り付け用)・M3.5平ネジ(細タイプ熱電対用)・チルトスタンド(チルトスタンド2個、M4×5ネジ2個)・クイックスタートガイド・CD-ROM (PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書)・保証書・安全にお使いいただくために 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×161×80 記憶方式[内蔵記憶装置]内蔵RAM:4MW/ch(メモリ分割:4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)/内蔵フラッシュメモリ:約4GBフラッシュメモリ(収録可能容量 3.9GB)、[外部記憶装置]SDCARDスロット:1口SDHC対応・最大32GBメモリ使用可能 (1ファイル4GBまで)/USBメモリスロット:1口制限なし(1ファイル4GBまで)、[収録機能]OFF:スタート- ストップ間を収録/リング収録:指定容量の最新データを常に残す機能・収録先(内蔵RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ)・収録点数(1000〜10000000データ・内蔵RAM時10〜4000000データ)・使用可能サンプリング間隔(内蔵RAM最速1μs・最速1ms・CSV収録時10ms)・収録時間(GBDで15秒以上・CSVで30秒以上)/リレー収録:時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録・収録先(内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USBメモリ)・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)、[検索機能]機能:収録データに対し、目的のデータを検索/アナログ入力ch:各チャネルのレベルによる検索/ロジックch:全ロジックchのH・Lパターン比較による検索/パルスch:立上り・立下り・範囲内・範囲外による検索/アラーム発生点:アラーム発生点の検索、[データバックアップ機能]バックアップ間隔:Off・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)/バックアップ先:内蔵フラッシュメモリ・USBメモリ・SDメモリカード/交換機能:バックアップ先のSDメモリカード・USBメモリをキー操作による交換 電源バッテリー専用バッテリパック2個搭載 AC電源アダプタ(V)100〜240/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜40℃・5〜85%RH 消費電力(VA)AC100V・LCD ON時:約28(電池パック充電中:約42)、AC100V・スクリーンセーバ起動時:約24(電池パック充電中:約39) 統計演算機能リアルタイム収録時:最大値・最小値・P-P値・平均値を同時表示、データ再生時:最大値・最小値・P-P値・平均値・実効値を同時表示、ch間演算:加算・減算・乗算・除算 (ファイル形式:GBD のみ) トリガー[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[条件]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間/ストップ Off・レベル・アラーム・外部・指定時刻・指定曜日・一定時間、[レベル値組み合わせ]Level OR・Level AND・Edge OR・Edge AND、[レベル値判定]アナログ判定:H立上り・L立下り・範囲内・範囲外/ロジック判定:H・L(パターン比較)/パルス判定:H立上り・L立下り・範囲内・範囲外、[トリガリピート]Off・On、[リピート間隔]スタートからスタートの間隔・ストップからスタートの間隔1秒〜9999時間59分59秒、[トリガ検知精度]レンジの±0.5% 画面サイズ7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイス種類:イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード)、リアルタイム転送速度:最速1ms、イーサネット機能:Webサーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・DHCP クライアント機能・メール送信機能、USB機能:USB ドライブモード (内蔵フラッシュメモリとSDメモリカードのファイル転送・削除) 耐振性自動車部品第一種A種相当 画面仕様波形+デジタル画面・全波形画面・ロギング+リアルタイム統計演算画面・XY 表示 アラーム[判定種類]アナログ信号:H・L・範囲内・範囲外/ロジック信号:H・L/パルス信号:H・L・範囲内・範囲外/チャネル組み合わせ:Level OR 固定、[アラーム検知周期]サンプリング間隔に連動、[アラーム発生保持機能]Off・On、[アラーム検知精度]レンジの±0.5% 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

[DP-581H/GL2000/GL980] サーマルプリンタとデータロガーのUSB接続
[GL2000/GL980] 実効値測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする