※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の 栓ゲージ
内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63810749
品番
LG PP 6H M1.6×0.35
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径を測定するプレーンゲージです。
OSGツールNo.
9345314
ねじの呼び
M1.6
ピッチ
0.35
精度
6H
適合
内径用(6H)
区分
はめあい:中
プラグ
PP
適合規格
JIS(ISO等級)
注意
※「M1.4×0.3」サイズはJIS規格外のため、[はめあい区分:中]と規定されていません。