※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63811083 品番 LCG GPW 2 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。
従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。

適合メートル(M) 摩耗点検用(2級) 種別リング:GPW ピッチ0.5 精度2 ねじの呼びM3 OSGツールNo.9338259
注意
※磨耗点検リングゲージ(GPW)はJISに規定されていないゲージであり、OSGが独自に設定しています。運用には十分な配慮をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする