※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63811196 品番 TPG P PT3/8-19
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。
管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。

適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P ねじの呼びPT3/8-19 OSGツールNo.9344731

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする