※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63811205 品番 TPG P PT1/2-14
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。
管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。

適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P ねじの呼びPT1/2-14 OSGツールNo.9344741

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする