※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63811808 品番 TIN-HL-LG GPWP 3B 0.1640-32UNJC
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

適合ユニファイ(U) 通止 工作用セット(3B) 精度3B 表面処理TiNコーティング プラグGPWP ねじの呼び0.1640-32UNJC OSGツールNo.9345191
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする