※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63813147 品番 LG GR 3A 0.1640-32UNJC
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。
ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。

OSGツールNo.9345067 ねじの呼び0.1640-32UNJC 精度3A 適合ユニファイ(UNJ) 通り側(3A) 種別リング:GR
注意
※ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする