※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の リングゲージ
ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63813506
品番
LG GR STUD M6×1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
適合
メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)
種別
リング:GR
ピッチ
1
適合規格
STUD
精度
STUD
ねじの呼び
M6
OSGツールNo.
9346787