全長(m)20
シース色黒
規格JIS C 3605準拠
仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
導体公称断面積(mm2)22
形状円形圧縮
導体外径(Φmm)5.5
絶縁体厚さ(mm)1.2
シース厚(mm)1.5
線心外径(mm)約11.0
より合わせ外径(Φmm)約24
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.849
試験電圧(V/1分)2000
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
概算質量(kg/km)820
許容電流(A)110(基底温度40℃)
用途電力用
RoHS指令(10物質対応)対応