全長(m)15
シース色黒
規格JIS C 3605準拠
仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
導体公称断面積(mm2)60
形状円形圧縮
導体外径(Φmm)9.3
絶縁体厚さ(mm)1.5
シース厚(mm)1.5
線心外径(mm)約15.5
より合わせ外径(Φmm)約33
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.311
試験電圧(V/1分)2500
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
概算質量(kg/km)1950
許容電流(A)210(基底温度40℃)
用途電力用
RoHS指令(10物質対応)対応