測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000
精度±6%(LEDは測定できません)
質量(g)250
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
仕様操作温湿度範囲:-10〜+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
寸法(mm)56×38×172
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-01-24
校正証明書JCSS校正