アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 差圧計
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63826824
品番
HT-1500NH
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥134,200
販売価格(税別)
¥
122,000
バスケットに入れる
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書
一般校正
圧力表示
ゲージ圧
計測範囲
-749hPa〜+1499hPa
分解能
0.1hPa、-19.99hPa〜+19.99hPa、1hPa、-749hPa〜-200hPa、+200hPa〜+1499hPa
精度
F.S±1%
最高許容圧力(hPa)
1500
単位
hPa、kPa、mb
接続口
ホースジョイント
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)
-20〜60
電源
単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
本体質量(g)
150(電池込み)
付属品
単3アルカリ乾電池×2
仕様
操作温度:0〜40
アズワン品番
1-1824-03-20
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000