紺屋商事
紺屋商事の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
紺屋商事の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
紺屋商事の レザークラフト
牛革シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
アズワン品番
64-9607-17
注文コード
63833124
品番
00610013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途
補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
色
黒
横幅(mm)
155
縦(mm)
300
アズワン品番
64-9607-17
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。