紺屋商事
紺屋商事の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
紺屋商事の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
紺屋商事の レザークラフト
牛革シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63833149
品番
00610015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途
補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
色
黒
横幅(mm)
210
縦(mm)
300
アズワン品番
64-9607-19
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。