バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63833763 品番 01042030
在庫数量:残り40点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合したレジ袋有料化対象外のレジ袋です。
無償でも有償でも配布できます。
丈夫でシャリシャリするタイプの乳白色フィルムです。
店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。
フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。
表面にエンボス加工入り

用途お買い物袋として、簡易ゴミ仕分け袋として 材質バイオマスポリエチレン25%配合 幅(mm)260 厚さ(mm)0.014 乳白半透明 サイズL 高さ(mm)480 サイズ(号)東日本:30/西日本:40 マチ(mm)130 アズワン品番64-9607-78 無料配布可否
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63833788
2026-01-30
用途:
商品の販売
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

環境にも良く おコメを入れても大丈夫ですので大変助かっています

対象商品:
63833754
2025-04-23
用途:
持ち帰りの袋です
飲食業

厚みもちょうどいい厚さです。
1枚ずつも取りやすいです。

対象商品:
63833763
2022-11-14
用途:
お客様へお渡し
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

見た目、薄いのですが、案外、じょうぶで、亀裂もはいりにくいのがうれしいです。

対象商品:
63833763
2023-06-11
用途:
店舗レジ袋用
農・林・水産業

価格も安いので、いろんなサイズを購入いたしました。

対象商品:
63833788
2021-10-13
用途:
大満足!
卸売・小売業

日常的に使用するレジ袋、なかなか巷では販売していないXLをまとめ買いしました。主にごみ捨て用ですが、丈夫だし大容量で大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする