紺屋商事
紺屋商事の トラック輸送・運送用品
紺屋商事の トラック/荷掛ロープ
両端リング付きトラックロープKP(クレポリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63835748
品番
01044003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。そのため軽量・強力で作業性が良いです。
長さ(m)
15
太さ(Φmm)
6
材質
ポリエチレン+ポリエステル
用途
軽作業
色
オレンジ
アズワン品番
64-9609-77
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください