紺屋商事
紺屋商事の トラック輸送・運送用品
紺屋商事の トラック/荷掛ロープ
両端リング付きトラックロープKP(クレポリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
太さ(Φmm)
12
注文コード
63835766
品番
00010010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。そのため軽量・強力で作業性が良いです。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
12
材質
ポリエチレン+ポリエステル
用途
軽作業
色
オレンジ
アズワン品番
64-9609-79
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください