紺屋商事
紺屋商事の トラック輸送・運送用品
紺屋商事の トラック/荷掛ロープ
両端リング付きトラックロープPP(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63835775
品番
00010008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて強度に優れた高品質ポリプロピレンを採用。荷役、荷締めに簡単使いやすい輪加工済のロープです
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
9
材質
ポリプロピレン
用途
軽作業
色
カッチ
アズワン品番
64-9609-80
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください