紺屋商事
紺屋商事の トラック輸送・運送用品
紺屋商事の トラック/荷掛ロープ
両端リング付きトラックロープPS(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63835784
品番
01044009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ、摩擦にも非常に強く、強力で優れたロープです
長さ(m)
15
太さ(Φmm)
6
材質
ポリエステル
用途
軽作業
色
白
アズワン品番
64-9609-81
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください