タカトテクニカ
タカトテクニカの ダイヤフラムポンプ
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63836694
品番
DS03-AAT-UESS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
接続口径
10A
最高吐出圧(MPa)
0.7
最大吐出量(L/min)
32
材質(本体)
アルミ
質量(kg)
4
エアー配管接続口径(Rc)
1/4
材質(接液部)
バルブシート:SUS303、パッキン:PTFE
移送可能粒子径(mm)
最大2.4
接続ねじ種類
Rc
関連資料:
外形図(0.2MB)
注意
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※DSシリーズのDS02(8A口径)は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。