FL32SW 直管スタータ形 蛍光ランプ 32W形 東芝ライテック 63846824

直管スタータ形 蛍光ランプ 32W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード63846824 品番FL32SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合点灯管
FG-5P
(適合電子点灯管)FE5P
種別32W形 質量(g)183 管径(Φmm)32.5 口金G13 品種スタータ形(直管形) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.435 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 光源色白色 形名FL32SW 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする