YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) SP
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63850298
品番
SP P1 M1.4×0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M1.4×0.3
ねじ長さ(mm)
5.4
シャンク径(mm)
3
溝数
2
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.3
規格
N+SP
等級
P1
被削材
中炭素鋼
ねじの種類
M
タップの種類
スパイラルタップ(右45°)
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5
寸法k(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
有
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63850298
SP P1 M1.4×0.3
02202296
SP P1 M1.4×0.3
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました